Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です
*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動
*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型
*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能
*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます
*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています
*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能