バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
7612 防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60474115
品番
7612
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
表地:ナイロンタスラン(ナイロン100)、中綿:ポリエステル100
ウエスト(cm)
110〜120
機能
防水・防寒