画像準備中

裏面配線用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)2 タイプ裏面配線ねじ端子形 適合機種GT3(8ピン) 注文コード60477785 品番SR6P-M08G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は極数・タイプ・適合機種など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種GT3(8ピン) タイプ裏面配線ねじ端子形 形式SR形(8ピン) 適合規格- 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)10 横幅(mm)- 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする