IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
裏面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
3
タイプ
裏面配線ねじ端子形
適合機種
GT3(11ピン)
注文コード
60477794
品番
SR6P-M11G
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・適合機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
GT3(11ピン)
色
黒
タイプ
裏面配線ねじ端子形
形式
SR形(11ピン)
適合規格
-
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
5
横幅(mm)
-
極数(P)
3