画像準備中

裏面配線用ソケット

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)2 タイプソルダ端子形 適合機種RY2S、RY22S 注文コード60478442 品番SY2S-51
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
この商品は極数・タイプ・適合機種など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種RY2S、RY22S タイプソルダ端子形 形式SY形 適合規格UL、CSA 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)7 横幅(mm)18 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする