IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
別置形トランス
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60481775
品番
TWR512
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
定格使用電圧(V)
AC100/110
定格電圧
AC100/110
定格絶縁電圧(V)
600
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm
2
)
最大2(2本以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-30〜+60
消費電力(VA)
2.4
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐電圧(V)
AC2500
適合負荷
LSTD-2(AC/DC24V、LED球)
使用電圧範囲
±10%
1次電圧(V)
AC100/110
2次電圧(V)
AC24
容量(W)
0.5