ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-L-1 BL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60488185
品番
GT-CP2072AW-L-1 BL
参考基準価格(税別)
¥499,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
ガスの種類
都市ガス用
接続
【給水・給湯】R1/2(15A)
リモコン
別売
設置形態
PSアルコーブ設置形
号数
20号
関連資料:
納入仕様図(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません