※銘板は別売です

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 ノッチ角度(°)45 注文コード60489922 品番UCSQO-124-Y2B-C1017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はノッチ数・ノッチ角度など173種類から選べます 他の種類を見る
ノッチ数2 ノッチ角度(°)45 段数1段(コンタクトブロック) 適合ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形 保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 動作方式- 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 適合地域- 回路番号:C1017 適合ハンドルY2 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)20以上
注意
※銘板は別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60491575
2018-11-01
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

品物にもよるとは思うが、早い納期で助かりました。特に使用に問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする