ノッチ数2ノッチ角度(°)90絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)操作方式各位置停止式適合ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形保護構造IP40(IEC 60529)段数2段(コンタクトブロック)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止(手動)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)13×1か所・4.5×4か所ハンドル色黒ハンドル形状P2形ハンドル接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合地域-回路番号:C2002適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上