メンズ半袖ケーシー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60491475 品番 N716
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

機能な動きが求められる現場に対応。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーと共にブランドの中でもっともポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウェアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 素材ポリエステル65% 綿35% ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする