曜日別特売
N627 レディース長袖ケーシー 大丸白衣 60491728

レディース長袖ケーシー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード60491728品番N627
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

全身をしっかりと包み込む長袖スタイル。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーと共にブランドの中でもっともポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウェアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイトサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)49着丈(cm)62素材ポリエステル65% 綿35% ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする