曜日別特売
N681 メンズ長袖シングル診察衣(リンクホールタイプ) 大丸白衣 60492035

N681 メンズ長袖シングル診察衣(リンクホールタイプ) 大丸白衣 60492035
N681 メンズ長袖シングル診察衣(リンクホールタイプ) 大丸白衣 60492035

メンズ長袖シングル診察衣(リンクホールタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード60492035品番N681
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ブランド最高品質の素材に現場の声から生まれた機能性をプラスしたロングコートスタイル。シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレス性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼できるブランド最高品質のユニフォーム素材です。ドクターコートのポケットから内側の服のポケットへアクセス可能(スナップボタンでホールを塞ぐと、通常のドクターコートとシルエットは変わりません)

ホワイトサイズM胸囲(cm)107肩幅(cm)44袖丈(cm)57着丈(cm)104機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工素材ポリエステル100% サラクールストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする