レディース長袖ダブル診察衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60492078 品番 N601
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。軽くて丈夫でシワになりにくい医療現場で活躍する素材。やや厚手の丈夫な生地で、シワになりにくいタッサーは、ポプリンと併せて白衣の定番繊維の1つです。ポリエステルの混率を高めた交織タッサーは、より丈夫かつイージーケアを実現。サラッとした肌触りで、丈の長い白衣でも着心地の良い仕上がりになります。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)98 肩幅(cm)37 袖丈(cm)50 着丈(cm)96 機能制菌加工(赤ラベル)制電 素材ポリエステル85% 綿15% 交織タッサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする