曜日別特売
N602 メンズ長袖ダブル診察衣 大丸白衣 60492166

N602 メンズ長袖ダブル診察衣 大丸白衣 60492166
N602 メンズ長袖ダブル診察衣 大丸白衣 60492166

メンズ長袖ダブル診察衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード60492166品番N602
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。軽くて丈夫でシワになりにくい医療現場で活躍する素材。やや厚手の丈夫な生地で、シワになりにくいタッサーは、ポプリンと併せて白衣の定番繊維の1つです。ポリエステルの混率を高めた交織タッサーは、より丈夫かつイージーケアを実現。サラッとした肌触りで、丈の長い白衣でも着心地の良い仕上がりになります。

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)117機能制菌加工(赤ラベル)制電素材ポリエステル85% 綿15% 交織タッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする