レディース長袖シングル診察衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60492175 品番 N603
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に、気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーとともにブランドの中で最もポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウエアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)97 肩幅(cm)38 袖丈(cm)53 着丈(cm)95 機能抗菌加工 素材ポリエステル85% 綿15% ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする