曜日別特売
N605 レディース長袖ダブル診察衣 大丸白衣 60492315

レディース長袖ダブル診察衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード60492315品番N605
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に、気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーとともにブランドの中で最もポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウエアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイトサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)54着丈(cm)104素材ポリエステル85% 綿15% ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする