ウォームパワーサポート ロングタイツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60492437 品番 G-1813
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

熱をしっかり蓄える裏起毛素材
S〜4XL(ウエスト68cm〜134cm)まで幅広いサイズに対応
Sはユニセックスサイズ
股消臭テープが不快な汗臭を軽減
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
紫外線遮蔽率の優れたUVカット素材で日焼けから肌をガード
ウェストはGLADIATORロゴ入りジャガードゴム

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル ブラック サイズXXL 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 股下(cm)68 素材DRYウォームストレッチ裏起毛 適応ウエスト(cm)104〜114
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする