ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60492988 品番 DR-6800
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

S〜3XLまで幅広いサイズに対応
Sはユニセックスサイズ
防水性・透湿性に防風性をプラスし、雨・雪・冷気をブロックしながら内部の湿気を逃します
縫い目には水の侵入を防ぐ防水シームテープ加工
あらゆる動きに対応する4WAYストレッチ素材を使用
起毛素材(衿)やブロックフリース(身頃裏)を使用して優れた保温性を発揮
軽量素材を使用しているので軽やかな着心地
ヘルメットをかぶったままでも使用でき、簡単に取り外し可能なフード
夜間屋外での視認性を高める反射素材付き(背中・肘)

用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル ネイビー サイズXL 胸囲(cm)128 混率(%)表素材:ポリエステル90・ポリウレタン10、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)66 着丈(cm)73 素材表:4WAYストレッチリップストップ、裏:[身頃]ブロックフリース[袖・フード]タフタ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする