コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の オールシーズン トップス
リップストップ ミリタリーパーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60493408
品番
G-7030
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
右袖『GLADIATOR』ロゴプリント入り
フードはスピンドルゴムで調整可能
左袖フラップ付きマルチポケット
両脇ドットボタン付きアクティブポケット
袖シャーリング
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
素材
リップストップ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。