コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の ボトムス インナー
コーコス信岡の タイツ
こたつ伝説 裏起毛タイツ 3枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚組)
注文コード
60493645
品番
SE3306
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
薄くてもしっかり暖かいストレッチ素材使用
柔らかいフィラメント糸を使用
あったか裏起毛素材使用
用途
サービス業/事務作業/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
サイズ
M-L
適応身長(cm)
165〜175
素材
ポリエステル・ポリウレタン
適応ウエスト(cm)
76〜84
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。