コーチジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60493697 品番 D-7510
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Dickiesの定番アウターを現代的なシルエットと着心地にアップデート
微光沢があり、しなやかさと強度を兼ね備えたフェイクメモリ素材
XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
腕や肩まわりの動きを妨げない背タック入り
雨を弾く撥水素材
左胸・両脇・左袖など作業に対応した便利なポケット

用途現場作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル ネイビー サイズL 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 素材フェイクメモリ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする