曜日別特売
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819

D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819
D-7510 コーチジャケット コーコス信岡 60493819

コーチジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミー
サイズS
内容量1着注文コード60493819品番D-7510
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Dickiesの定番アウターを現代的なシルエットと着心地にアップデート
微光沢があり、しなやかさと強度を兼ね備えたフェイクメモリ素材
XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
腕や肩まわりの動きを妨げない背タック入り
雨を弾く撥水素材
左胸・両脇・左袖など作業に対応した便利なポケット

用途
現場作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル
アーミーサイズS胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)69素材フェイクメモリ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする