ジョバーズ ストレッチ ジョガーカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60494081 品番 G-2035
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自のシルエット『ジョバーズ』
「楽さの極み」を実感できるヨコ伸び55%以上の超ストレッチ
XS〜3XL(ウエスト66cm〜116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストは調節が楽な総ゴム仕様
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能
ネオミリタリー形状の大型カーゴポケット
腰回りにゆとりが生まれるワンタック仕様
利便性を高める前ファスナー付き

用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル ブラック サイズ3XL 混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 股下(cm)72 素材アメイジングストレッチソフトツイル ワタリ(cm)43 適応ウエスト(cm)108〜116
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする