長袖ポロシャツ(リラックスフィット)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ6L 注文コード60495325 品番AS-1758
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ゆったりしたシルエットで身体のラインがわかりづらいリラックスフィット
肩周りの突っ張りを軽減して腕の上げ下げがしやすいアクティブラグラン仕様
吸汗性・速乾性・肌離れに優れたバックメッシュ素材
両脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
紫外線遮蔽率98%で日焼けから肌をガードするUVカット素材
ブランドロゴ入り衿テープ
ボタン付き左胸ポケット
太ペンも入る左袖マルチポケット

用途現場作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス ブラック サイズ6L 胸囲(cm)143 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)78 裄丈(cm)90 素材マイクロバックメッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする