コーコス信岡
フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
クレーン
キャロット
グレイ
ミリタリー
クレーン
ダーク
全35種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60496217
品番
MW-3110
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
片手で調節可能なサイドダイヤルシステム
アッパーは通気性の高いメッシュ素材を使用
クッション性の高いインソール
軽量の樹脂先芯
用途
運送業/屋内作業/一般作業
色
クレーン
サイズ(cm)
27
質量(g)
280 (26.0cm片足)
先芯
樹脂製
素材
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。