MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278

MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278
MW-3110 フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496278

フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26.5
色グレイ
内容量1足注文コード60496278品番MW-3110
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

片手で調節可能なサイドダイヤルシステム
アッパーは通気性の高いメッシュ素材を使用
クッション性の高いインソール
軽量の樹脂先芯

用途
運送業/屋内作業/一般作業
色
グレイ
サイズ(cm)
26.5
質量(g)
280 (26.0cm片足)
先芯
樹脂製
素材
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする