コーコス信岡
コーコス信岡の プロテクティブスニーカー
プロスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ダーク
注文コード
60496549
品番
MW-3301
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
JSAA A種認定品のプロスニーカー
軽量の樹脂先芯
耐滑・耐油ソール
つまずき防止のトゥスプリング設計
夜間の視認性も高く着脱に便利なかかと反射プルストラップ付き
用途
運送業/建築・土木業/一般作業
色
ダーク
質量(g)
330 (26.0cm片足)
サイズ(cm)
26
規格
JSAA(A種)
先芯
樹脂製
素材
アッパー:合成皮革・メッシュ、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。