曜日別特売
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856

MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856
MW-3302 プロスニーカー コーコス信岡 60496856

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28フォックス注文コード60496856品番MW-3302
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA A種認定品のプロスニーカー
軽量の樹脂先芯
耐滑・耐油ソール
つまずき防止のトゥスプリング設計
夜間の視認性も高く着脱に便利なかかと反射プルストラップ付き

用途
運送業/建築・土木業/一般作業
フォックス質量(g)340 (26.0cm片足)サイズ(cm)28規格JSAA(A種)先芯樹脂製素材アッパー:合成皮革・メッシュ、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする