コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ローカットセーフティスニーカー
リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60496969
品番
MW-3401
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
クッション性抜群の厚底ソール
軽量の樹脂先芯
夜間や暗所での視認性を高める反射デザイン(サイド・紐・プルストラップ部分)
撥水加工を施したアッパー素材
抗菌防臭インソール
用途
運送業/一般作業
色
クラウド
質量(g)
300 (26.0cm片足)
サイズ(cm)
26
先芯
樹脂製
素材
アッパー:メッシュ・合成皮革、ソール:EVA・TPR
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。