コーコス信岡
コーコス信岡の サンダル
コーコス信岡の オフィスサンダル
リバウンドワーク サンダル1.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60497091
品番
MW-3500
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
2層構造のEVAで反発力とクッション性を両立
インソールは取り外して手洗いが可能
両サイド通気ホール
用途
屋内作業
色
ウォーター
サイズ
L
先芯
なし
適合サイズ(cm)
26.0〜27.0
素材
アッパー:EVA、ソール:EVA、中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。