コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
スワイプグローブPU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60497188
品番
Z-8101
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
柔らかい18ゲージのナイロン原手使用
手のひら部分は柔軟性とフィット感に優れたポリウレタンコーティング
タッチパネル対応
指先の細かな作業に最適
用途
指先の細かな作業全般/流通作業/農作業/軽作業
色
ネイビー
サイズ
L
幅(cm)
8.9
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。