コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の 天然ゴム 背抜き手袋
スワイプグローブNR
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60497215
品番
Z-8201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
手のひら部分は柔軟性に優れた天然ゴムコーティング
タッチパネル対応
用途
運輸物流業/農業/ガーデニング/土木・建築業
色
ネイビーモク
サイズ
L
幅(cm)
10
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
素材
樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。