コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 背抜き手袋
スワイプグローブNBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60497240
品番
Z-8301
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティング
タッチパネル対応
用途
金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
8.9
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.1
素材
樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。