コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
すべり止め手袋 厚手 5双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5双)
注文コード
60497276
品番
Z-31
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途
DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業
色
イエロー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。