コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
すべり止め手袋 薄手 5双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5双)
注文コード
60497328
品番
Z-41
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄手(10ゲージ)で手にフィットするので細かい作業も快適
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途
DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業/検品作業/ピッキング作業
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
素材
樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。