ソフトニトリルグローブ マジック付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60497495 品番 N-3111
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

透湿性のある発泡樹脂配合で手袋内部のムレを軽減
ニオイ菌を抑制する抗菌・抑臭加工
鹿革のような質感で柔軟さと強度に優れる新素材「DEER SKIN」を使用
特殊発泡ニトリル加工で耐油性、耐候性に優れる。唯一無二のフィット感と柔らかさを実現
手首は面ファスナーで調整可能

用途DIY/アウトドア/運送業/建設・土木業/農業/ガーデニング ブラック サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20 素材樹脂部分:ニトリルゴム(発泡)、繊維部分:ナイロン89%・ポリウレタン11%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする