コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の 天然ゴム 背抜き手袋
マイクロファイバー背抜き手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60497565
品番
N-3130
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
指部分に髪の毛の1/100以下といわれる微細なマイクロファイバー糸を使用
微細な繊維の形成で編み目を密にすることで手袋内部の密着性、すべり止め効果を発揮
吸汗速乾でさわやかな使い心地
用途
DIY/アウトドア/運送業/建設・土木業/農業/ガーデニング
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
素材
樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン43%・ポリエステル43%・スパンデックス11%・ポリウレタン3%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。