※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全217種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60497586
品番
ULQS1B1111DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
青
定格使用電圧(V)
AC/DC12
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(平形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
25