IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 白熱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60497841
品番
ULQS1B1611NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
アンバー
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40
定格使用電圧(V)
AC100/110
照光種別
白熱球