ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60497915 品番 Z-8401
参考基準価格(税別)¥128 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてあるので滑りにくい
やわらかな素材でフィット感があるので長時間の作業でも疲れにくい
手の甲が背抜きタイプなので通気性がよく、快適に作業ができる
果物・野菜等の収穫や選別、製品の検査・組み立てなど細かな作業に最適
手袋の網目が細かいので、ホコリ等の侵入を防ぐ

用途農作業/製品検査・組み立て/エレクトロニクス産業/果樹収穫・選別/ガーデニング ブルー サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする