ネックウォーマーマスク

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60498107 品番 G-1816
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

3WAY(フェイスマスク・ネックゲイター・ヘアバンド)で使えるマルチアイテム
口元に空間が生まれて呼吸しやすい鼻ダムダーツ
優れた保温力を発揮するブロックフリース素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
日焼けから肌をガードするUVカット素材使用

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース ブラック サイズF サイズ(cm)【上側まわり】46【前側】27.5【後ろ側】21.5 素材【表】DRYウォームストレッチ裏起毛(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)【裏】ブロックフリース(ポリエステル92%・ポリウレタン8%)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年ネックウォーマーは購入していますが、
これだ!という商品に会えませんでした・・
この商品には大満足です。
寒さが強いときには、目より下を覆い、通常は首に巻くのですが、
締め付け感もなく程よい装着感です。
オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする