pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886

pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886
pg80-109-5-s 関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's 60498886

関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)注文コード60498886品番pg80-109-5-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

用途
塗料
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
セット内容PG80 原色 #109 シルバーメタリック(粗目) 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書メタリック(粗目)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする