曜日別特売
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166

pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166
pg80-210-8-s 関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット PROST's 60499166

関西ペイントPG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 8kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(8kg)注文コード60499166品番pg80-210-8-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料セット内容PG80 原色 #210 サンメタリック(極粗目) 4kg / 専用硬化剤 400g / 希釈用シンナー 4kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書サンメタリック(極粗目)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする