兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60499261 品番 N711
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

美しい着こなしが続く形態安定&イージーケアのストレッチ生地。光の透過や反射を防ぐフルダル(つや消し)糸を用いた高級感のある素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。ストレッチが効いているためシワになりにくい上、二重織り構造で生地全体がしっかりとしているため、形態安定、イージーケアにも対応しています。桃の表面のような優しい肌触りのピーチタッチも魅力の一つです。
制電、制菌性に優れ(SEK赤ラベル)、さらに上着配色部は、洗濯時の色移り防止のため、カチオン染料で染色したこだわりの素材を使用しております。

ネイビー サイズLL 着丈(cm)74 機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット バスト(cm)117 裄丈(cm)45 素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする