兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60500006 品番 N713
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アーティスティックディレクターのクリストフ・ルメールが率いるデザインチームが、世界中のファッションと新素材の情報が集まるパリのR&Dセンターとともに、上質なワードローブを追求するコレクション。
・見た目コットンで肌ざわりサラサラなエアリズム生地。
・ドロップショルダーやリラックスフィットのシルエットがきれいに出るのも魅力。
・袖が長めのハーフスリーブでネックが詰まっているのがデザインポイント。

ターコイズ サイズSS 着丈(cm)63 機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 バスト(cm)92 裄丈(cm)38 素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする