兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60500146 品番 N720
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

着脱しやすさや収納容量など現場が求める機能を追求。快適機能を満載し、抜群の動きやすさを実現。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。

グリーン サイズSS 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする