曜日別特売
N720 兼用スクラブ 大丸白衣 60500365

N720 兼用スクラブ 大丸白衣 60500365
N720 兼用スクラブ 大丸白衣 60500365

兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
肩幅(cm)39
内容量1枚注文コード60500365品番N720
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

着脱しやすさや収納容量など現場が求める機能を追求。快適機能を満載し、抜群の動きやすさを実現。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。

ネイビーサイズS胸囲(cm)99肩幅(cm)39袖丈(cm)20着丈(cm)68機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする