N721 レディース看護衣 大丸白衣 60500575

N721 レディース看護衣 大丸白衣 60500575
N721 レディース看護衣 大丸白衣 60500575

レディース看護衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード60500575品番N721
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

清楚な白にパイピングがおしゃれ感を演出。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)25着丈(cm)72機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする