大丸白衣
大丸白衣の ユニフォーム・シューズ
大丸白衣の ユニフォーム
大丸白衣の ドクターコート・診察衣
レディース看護衣
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60500801
品番
N775
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
シンプルながら機能美を感じるフロントファスナータイプ。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
機能
制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工
素材
ポリエステル100% サラクールストレッチ