ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード60500916 品番N766
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

様々な医療現場にフィットするスタンダードモデル。ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特長のユニフォーム素材です。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)97 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)99 機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする